PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)

PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) - フロンケミカル

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。

用途
送液用。
材質
PFA/PTFE
適合流体
酸、アルカリなど
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05136727NR1042-018407-23111/21/2
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136779NR1042-016406-90951/41/4
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136822NR1042-017407-23123/83/8
¥5,100
¥5,098
¥5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
05136858NR1042-019407-22983/43/4
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする