曜日別特売

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V09)

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V09) - SMC
形状
ユニバーサルエルボユニオン
シール方式
シール剤付
ねじの種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
管接続口径
材質(ねじ部)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40125313KQ2V09-34AP1/8(A) 黄銅
¥6,560
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125322KQ2V09-35AP1/4(A) 黄銅
¥6,630
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125338KQ2V09-34NP1/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥7,000
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125347KQ2V09-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥7,290
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125356KQ2V09-36AP3/8(A) 黄銅
¥7,310
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125365KQ2V09-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥7,970
¥6,798
¥7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする