SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD01)
形状
ダブルユニバーサルエルボ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40125977
KQ2VD01-34AS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
9,660
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125986
KQ2VD01-34NS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
9,990
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125995
KQ2VD01-34AP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
10,620
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126004
KQ2VD01-34NP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
11,060
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126013
KQ2VD01-32A1
CADデータダウンロード
Φ1/8
UNF
10-32UNF
-
シール剤なし
¥
14,870
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126022
KQ2VD01-34S-X94
Φ1/8
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
16,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください