曜日別特売
KQ2VD01-32A1 KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD01) SMC 40126013

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD01)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
10-32UNF
ねじの種類
UNF
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
注文コード
40126013
品番
KQ2VD01-32A1
参考基準価格(税別)¥14,870販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
シール方式
シール剤なし
形状
ダブルユニバーサルエルボ
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする