※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD01)
KQ2VD01-34NS1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続ねじ・ねじの種類・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
ねじの種類
NPT
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40125986
品番
KQ2VD01-34NS1
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
形状
ダブルユニバーサルエルボ
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード