曜日別特売

KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT11)

KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT11) - SMC
形状
トリプルブランチユニバーサルエルボ
シール方式
シール剤付
ねじの種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
管接続口径
材質(ねじ部)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40140835KQ2ZT11-35AP1/4(A) 黄銅
¥25,500
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140844KQ2ZT11-36AP3/8(A) 黄銅
¥25,650
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140853KQ2ZT11-37AP1/2(A) 黄銅
¥26,220
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140862KQ2ZT11-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥27,260
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140878KQ2ZT11-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥27,410
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40140887KQ2ZT11-37NP1/2(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥28,200
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする