LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-150B) SMC

駆動方式ボールねじ 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40320507 LEFS25A-150B-X1 - - - - -
77,220
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320516 LEFS25A-150B-S3
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (-) コントローラなし
87,290
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320525 LEFS25A-150B-AN
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
95,760
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320543 LEFS25A-150B-S1AN1-X1 - - - - -
105,600
95,980
105,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320552 LEFS25A-150B-S1AN1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,600
95,980
105,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320577 LEFS25A-150B-S3AN1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,740
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320595 LEFS25A-150B-R1AN5
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,430
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320604 LEFS25A-150B-S3AN3D-X1 - - - - -
111,870
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320638 LEFS25A-150B-R3AN1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,300
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320647 LEFS25A-150B-R3AN1D
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,950
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320656 LEFS25A-150B-R3AP1D
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
114,950
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320717 LEFS25A-150B-R5AN
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,420
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320735 LEFS25A-150B-R31N
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,460
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320744 LEFS25A-150B-R5AN1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,330
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320787 LEFS25A-150B-S5C918
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (C) JXCコントローラ付属 -
149,990
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320814 LEFS25A-150B-R5C918
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (C) JXCコントローラ付属 -
157,740
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40320498 LEFS25A-150B
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (-) コントローラなし
70,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40320534 LEFS25A-150B-S16N
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40320568 LEFS25A-150B-S16N1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40320586 LEFS25A-150B-S36P1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,750
 
 
取扱い終了

返品不可
40320613 LEFS25A-150B-S36N1D
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,250
 
 
取扱い終了

返品不可
40320622 LEFS25A-150B-S36N3
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,300
 
 
取扱い終了

返品不可
40320665 LEFS25A-150B-R36N1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40320674 LEFS25A-150B-S56N1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40320683 LEFS25A-150B-MJT
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ -
106,050
 
 
取扱い終了

返品不可
40320692 LEFS25A-150B-R36N1D
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,400
 
 
取扱い終了

返品不可
40320708 LEFS25A-150B-R36N3
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,450
 
 
取扱い終了

返品不可
40320726 LEFS25A-150B-R36N3D-X1 - - - - -
107,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40320753 LEFS25A-150B-S1MJ
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ -
110,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40320762 LEFS25A-150B-R56P5D
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,550
 
 
取扱い終了

返品不可
40320778 LEFS25A-150B-R5MJTD
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ -
128,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40320796 LEFS25A-150B-RAMJT
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ -
142,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40320805 LEFS25A-150B-R8MJTD
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ -
142,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40320498 LEFS25A-150B 72386799 LEFS25A-150B LEFS25A-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72386799 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする