LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-650)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-650) SMC

ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40331192 LEFS25A-650-S5AN5
CADデータダウンロード
- (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (5) 5
112,040
98,980
108,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40331208 LEFS25A-650-R5AN3
CADデータダウンロード
- (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
117,370
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40331165 LEFS25A-650
CADデータダウンロード
- (-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
68,850
 
 
取扱い終了

返品不可
40331174 LEFS25A-650-R16P1D
CADデータダウンロード
- (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
98,300
 
 
取扱い終了

返品不可
40331183 LEFS25A-650-S36N1D
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
98,450
 
 
取扱い終了

返品不可
40331217 LEFS25A-650-R56P1D
CADデータダウンロード
- (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
108,750
 
 
取扱い終了

返品不可
40331226 LEFS25A-650-R56N3
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
108,800
 
 
取扱い終了

返品不可
40331235 LEFS25A-650-S3MJSD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ - (S) 標準ケーブル (3) 3
112,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40331165 LEFS25A-650 72388314 LEFS25A-650 LEFS25A-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72388314 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする