L Series(LEFS25LV6A)

L Series(LEFS25LV6A) SMC

リード(mm)(A) 12 モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40364415 LEFS25LV6A-150
CADデータダウンロード
150 - (-) ロックなし
108,850
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364424 LEFS25LV6A-450
CADデータダウンロード
450 - (-) ロックなし
118,090
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364433 LEFS25LV6A-700
CADデータダウンロード
700 - (-) ロックなし
124,250
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364442 LEFS25LV6A-450B
CADデータダウンロード
450 - (B) ロック付
148,390
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364458 LEFS25LV6A-300-RA
CADデータダウンロード
300 - (-) ロックなし
157,630
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364467 LEFS25LV6A-700B-S3
CADデータダウンロード
700 - (B) ロック付
177,930
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364476 LEFS25LV6A-200-S3M2H
CADデータダウンロード
200 (M2) LECYM2 (200V~230V) (-) ロックなし
233,590
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364485 LEFS25LV6A-150-S3M2H
CADデータダウンロード
150 (M2) LECYM2 (200V~230V) (-) ロックなし
233,590
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364494 LEFS25LV6A-450B-SAU2H
CADデータダウンロード
450 (U2) LECYU2 (200V~230V) (B) ロック付
283,250
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする