L Series(LEFS25NM1A)

L Series(LEFS25NM1A) SMC

モータ種類(NM1) 取付形状M1 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 12 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40364503 LEFS25NM1A-50
CADデータダウンロード
50 標準ストローク
57,260
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364512 LEFS25NM1A-100
CADデータダウンロード
100 -
57,260
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364528 LEFS25NM1A-150
CADデータダウンロード
150 -
60,340
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364537 LEFS25NM1A-200
CADデータダウンロード
200 -
60,340
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364546 LEFS25NM1A-300
CADデータダウンロード
300 -
63,420
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364555 LEFS25NM1A-350
CADデータダウンロード
350 -
66,500
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364564 LEFS25NM1A-400
CADデータダウンロード
400 -
66,500
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364573 LEFS25NM1A-500
CADデータダウンロード
500 -
69,580
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364582 LEFS25NM1A-550
CADデータダウンロード
550 -
72,660
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40364598 LEFS25NM1A-600
CADデータダウンロード
600 -
72,660
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする