L Series(LEFS32LNZB)

L Series(LEFS32LNZB) SMC

モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40429926 LEFS32LNZB-50
CADデータダウンロード
50 標準ストローク
79,040
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40429935 LEFS32LNZB-100
CADデータダウンロード
100 -
79,040
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40429944 LEFS32LNZB-200
CADデータダウンロード
200 -
82,280
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40429953 LEFS32LNZB-150
CADデータダウンロード
150 -
82,280
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40429962 LEFS32LNZB-250
CADデータダウンロード
250 -
85,530
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40429978 LEFS32LNZB-300
CADデータダウンロード
300 -
85,530
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40429987 LEFS32LNZB-350N
CADデータダウンロード
350 -
91,850
83,980
92,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40429996 LEFS32LNZB-600
CADデータダウンロード
600 -
95,260
86,980
95,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40430005 LEFS32LNZB-650
CADデータダウンロード
650 -
98,510
88,980
97,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40430014 LEFS32LNZB-700
CADデータダウンロード
700 -
98,510
88,980
97,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40430023 LEFS32LNZB-800
CADデータダウンロード
800 -
101,750
87,980
96,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする