※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32LNZB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
50
100
200
150
250
300
350
600
650
700
800
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40429962
品番
LEFS32LNZB-250
参考基準価格(税別)
¥85,530
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード