LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S6H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25S6H) SMC

リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40513077 LEFSH25S6H-200
CADデータダウンロード
200 - (H) テーブル:高精度形 (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
110,220
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513086 LEFSH25S6H-300
CADデータダウンロード
300 - (H) テーブル:高精度形 (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
113,300
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513095 LEFSH25S6H-500
CADデータダウンロード
500 - (H) テーブル:高精度形 (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
119,460
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513104 LEFSH25S6H-700
CADデータダウンロード
700 - (H) テーブル:高精度形 (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
114,200
108,800
119,680 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513113 LEFSH25S6H-800
CADデータダウンロード
800 - (H) テーブル:高精度形 (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
128,700
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513122 LEFSH25S6H-200-S2B1
CADデータダウンロード
200 (B1) LECSB1 (100V~120V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
201,470
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513138 LEFSH25S6H-100-S5B2H
CADデータダウンロード
100 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
203,670
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513147 LEFSH25S6H-300-S2B1
CADデータダウンロード
300 (B1) LECSB1 (100V~120V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
204,550
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513156 LEFSH25S6H-200-S5B2H
CADデータダウンロード
200 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
206,750
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513165 LEFSH25S6H-500-S2B1
CADデータダウンロード
500 (B1) LECSB1 (100V~120V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
210,710
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513174 LEFSH25S6H-100-S5C2H
CADデータダウンロード
100 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
233,530
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513183 LEFSH25S6H-200-S5C2H
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
236,610
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513192 LEFSH25S6H-300-S5C2
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
237,990
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513208 LEFSH25S6H-300B-S5B1
CADデータダウンロード
300 (B1) LECSB1 (100V~120V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
241,890
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513217 LEFSH25S6H-600-S2C1
CADデータダウンロード
600 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
245,080
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513226 LEFSH25S6H-800-S2C2
CADデータダウンロード
800 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
251,240
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513235 LEFSH25S6H-800-S2C21
CADデータダウンロード
800 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
259,380
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513244 LEFSH25S6H-350-R5C21
CADデータダウンロード
350 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
267,740
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513253 LEFSH25S6H-300B-S5C2
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
273,190
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40513262 LEFSH25S6H-200B-R5C21
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
304,370
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする