LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30C) SMC

ストローク(mm)30 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38039408 LEY16B-30C
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
46,810
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38039417 LEY16B-30C-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
58,300
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38039426 LEY16B-30C-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
65,510
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38039478 LEY16B-30C-R11N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
83,160
75,980
83,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38039435 LEY16B-30C-S16N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
65,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38039444 LEY16B-30C-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
68,750
 
 
取扱い終了

返品不可
38039453 LEY16B-30C-S16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
70,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38039462 LEY16B-30C-R16P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38039487 LEY16B-30C-S3MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (3) 3
84,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする