LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50CM) SMC

ストローク(mm)50 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38040406 LEY16B-50CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
47,910
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38040424 LEY16B-50CM-R5AP1D
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
89,710
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38040415 LEY16B-50CM-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
73,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38040433 LEY16B-50CM-R56P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
87,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38040442 LEY16B-50CM-S5MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (5) 5
88,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38040458 LEY16B-50CM-S5MJSD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (5) 5
90,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38040467 LEY16B-50CM-R86N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (8) 8
96,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38040476 LEY16B-50CM-RAMJD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
109,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする