LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100BL)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100BL) SMC

ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38041307 LEY16C-100BL-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
79,200
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38041316 LEY16C-100BL-R5AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,680
97,980
107,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする