LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-200BF)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-200BF) SMC

ストローク(mm)200 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38042822 LEY16C-200BF
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
71,780
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38042865 LEY16C-200BF-S31N3D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
113,140
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38042838 LEY16C-200BF-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
92,950
 
 
取扱い終了

返品不可
38042847 LEY16C-200BF-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
97,350
 
 
取扱い終了

返品不可
38042856 LEY16C-200BF-S36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
98,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする