LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-350F)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-350F) SMC

ストローク(mm)350 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38062307 LEY25A-350F-S31N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,140
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38062298 LEY25A-350F-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする