LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-400L)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-400L) SMC

ストローク(mm)400 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38074557 LEY25B-400L-S3AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5 (D) DINレール取付形
98,180
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38074584 LEY25B-400L-S31N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3 (-) ねじ取付形
104,720
94,980
104,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38074566 LEY25B-400L-R36P
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (-) ケーブルなし (-) ねじ取付形
89,850
 
 
取扱い終了

返品不可
38074575 LEY25B-400L-R36P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3 (-) ねじ取付形
94,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする