LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS6A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS6A) SMC

駆動方式転造ボールねじ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38106267 LEY25LS6A-100L
CADデータダウンロード
100 (A) 12 (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W -
91,910
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106276 LEY25LS6A-100ML
CADデータダウンロード
100 (A) 12 (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W -
92,510
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106294 LEY25LS6A-150B
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W -
127,050
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106303 LEY25LS6A-150BM
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W -
127,660
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106312 LEY25LS6A-150BL
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W -
128,590
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106337 LEY25LS6A-50-S5C2H
CADデータダウンロード
50 (A) 12 (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W (C2) LECSC2 (200V~230V)
214,720
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106355 LEY25LS6A-150BM-R5C1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W (C1) LECSC1 (100V~120V)
284,410
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106364 LEY25LS6A-150BL-R5C1
CADデータダウンロード
150 (A) 12 (S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W (C1) LECSC1 (100V~120V)
285,340
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38106285 LEY25LS6A-100U-S2 - - (-) ステップモータ (サーボ DC24V) -
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38106328 LEY25LS6A-250BU - - (-) ステップモータ (サーボ DC24V) -
120,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38106346 LEY25LS6A-250BU-S2S1 - - (-) ステップモータ (サーボ DC24V) -
217,950
 
 
取扱い終了

返品不可
38106373 LEY25LS6A-50BU-RAS2H - - (-) ステップモータ (サーボ DC24V) -
262,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする