LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-350BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-350BM) SMC

ストローク(mm)350 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38126305 LEY32A-350BM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
103,680
94,980
104,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38126314 LEY32A-350BM-S5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (S) 標準ケーブル (5) 5
118,580
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38126366 LEY32A-350BM-RA1N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
171,380
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38126323 LEY32A-350BM-S56N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (5) 5
130,700
 
 
取扱い終了

返品不可
38126332 LEY32A-350BM-RA6N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
148,550
 
 
取扱い終了

返品不可
38126348 LEY32A-350BM-RA6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
152,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38126357 LEY32A-350BM-RA6N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
153,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする