LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-30B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-30B) SMC

ストローク(mm)30 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38134468 LEY32B-30B-S3AN3
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3 (3) 3 (-) ねじ取付形
111,540
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38134452 LEY32B-30B-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5 (1) 1.5 (-) ねじ取付形
99,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38134477 LEY32B-30B-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3 (1) 1.5 (-) ねじ取付形
101,950
 
 
取扱い終了

返品不可
38134486 LEY32B-30B-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3 (1) 1.5 (D) DINレール取付形
107,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38134495 LEY32B-30B-R56P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5 (1) 1.5 (D) DINレール取付形
114,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38134504 LEY32B-30B-S3MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (3) 3 (S) ストレート型通信プラグコネクタ (-) ねじ取付形
116,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする