L Series(LEY32B-450)

L Series(LEY32B-450) SMC L Series(LEY32B-450) SMC

ストローク(mm)450 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38135588 LEY32B-450-S1AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (1) 1.5 (1) 1.5 (-) ねじ取付形
110,660
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38135606 LEY32B-450-R5AN1-X5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (5) 5 (1) 1.5 (-) ねじ取付形
146,030
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38135597 LEY32B-450-S5MJSD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (5) 5 (S) ストレート型通信プラグコネクタ (D) DINレール取付形
123,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする