LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400W)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400W) SMC

ストローク(mm)400 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38145318 LEY32C-400W
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
107,580
97,980
107,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38145327 LEY32C-400W-S3
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (S) 標準ケーブル (3) 3
117,650
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38145336 LEY32C-400W-S3AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
140,750
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38145345 LEY32C-400W-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
129,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする