LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50B) SMC

ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38146562 LEY32C-50B-S1AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (1) 1.5
107,970
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146578 LEY32C-50B-S1AP1D
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) (1) 1.5
109,620
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146596 LEY32C-50B-R1AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (1) 1.5
111,930
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146614 LEY32C-50B-R3AN
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
112,750
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146632 LEY32C-50B-S3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
114,240
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146666 LEY32C-50B-R3-X5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし (3) 3
117,980
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146675 LEY32C-50B-R3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
118,800
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146736 LEY32C-50B-R5AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (5) 5
123,700
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146815 LEY32C-50B-R8-X5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし (8) 8
142,290
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146824 LEY32C-50B-R3AN3D-X5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
142,560
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146833 LEY32C-50B-RAAN5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (A) 10
144,650
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38146587 LEY32C-50B-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (1) 1.5
100,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38146605 LEY32C-50B-R16P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (1) 1.5
102,150
 
 
取扱い終了

返品不可
38146623 LEY32C-50B-R16P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (1) 1.5
103,700
 
 
取扱い終了

返品不可
38146648 LEY32C-50B-S36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3
105,950
 
 
取扱い終了

返品不可
38146657 LEY32C-50B-R36P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
107,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38146684 LEY32C-50B-R36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3
108,550
 
 
取扱い終了

返品不可
38146693 LEY32C-50B-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
108,550
 
 
取扱い終了

返品不可
38146702 LEY32C-50B-R36P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
108,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38146718 LEY32C-50B-R36P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
110,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38146727 LEY32C-50B-R56P
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
110,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38146745 LEY32C-50B-R56P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
115,850
 
 
取扱い終了

返品不可
38146754 LEY32C-50B-S3MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (3) 3
117,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38146763 LEY32C-50B-R56P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
117,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38146772 LEY32C-50B-R56P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
119,700
 
 
取扱い終了

返品不可
38146788 LEY32C-50B-S5MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (5) 5
121,450
 
 
取扱い終了

返品不可
38146797 LEY32C-50B-R5MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (5) 5
127,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38146806 LEY32C-50B-RA6PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (A) 10
128,150
 
 
取扱い終了

返品不可
38146842 LEY32C-50B-RA6P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (A) 10
131,700
 
 
取扱い終了

返品不可
38146858 LEY32C-50B-RAMJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (A) 10
144,350
 
 
取扱い終了

返品不可
38146867 LEY32C-50B-RC6P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (C) 20
164,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする