曜日別特売

MD Series(MDBT80-350)

MD Series(MDBT80-350) - SMCMD Series(MDBT80-350) - SMCMD Series(MDBT80-350) - SMCMD Series(MDBT80-350) - SMCMD Series(MDBT80-350) - SMCMD Series(MDBT80-350) - SMCMD Series(MDBT80-350) - SMCMD Series(MDBT80-350) - SMC
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39016486MDBT80-350-XC3BB
34,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39016495MDBT80-350-XC3BD
34,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39016504MDBT80-350-XC3DD
34,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39016513MDBT80-350-A53S-XC3DD
37,570
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39016522MDBT80-350-A54ZS-XC3DD
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
39016538MDBT80-350-Y59BL-XC3BB
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
39016547MDBT80-350-Y59BL-XC3DD
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
39016556MDBT80-350-A54Z-XC3DD
43,070
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする