SMC
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUG25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39040907
MDLUG25-25D-F
CADデータダウンロード
25
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040916
MDLUG25-68D-F
CADデータダウンロード
68
¥
30,030
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040925
MDLUG25-86D-F
CADデータダウンロード
86
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください