MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB50TN)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB50TN) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39049045 MDNBB50TN-70-D
CADデータダウンロード
70
42,630
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39049054 MDNBB50TN-200-D
CADデータダウンロード
200
45,650
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39049063 MDNBB50TN-400-D
CADデータダウンロード
400
50,490
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39049072 MDNBB50TN-430-D
CADデータダウンロード
430
51,700
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39049088 MDNBB50TN-500-D
CADデータダウンロード
500
52,910
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39049097 MDNBB50TN-600-D
CADデータダウンロード
600
55,330
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする