MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC50)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC50) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39054548 MDNBC50-50-D
CADデータダウンロード
50
42,850
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054557 MDNBC50-45-D
CADデータダウンロード
45
42,850
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054566 MDNBC50-250-D
CADデータダウンロード
250
47,690
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054575 MDNBC50-300-D
CADデータダウンロード
300
48,900
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054584 MDNBC50-130-D-A93
CADデータダウンロード
130
49,010
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054593 MDNBC50-75-D-Z73Z 75
49,390
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054602 MDNBC50-125-D-M9B
CADデータダウンロード
125
50,600
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054618 MDNBC50-400-D
CADデータダウンロード
400
51,320
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054627 MDNBC50-200-D-Z73L 200
51,760
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054636 MDNBC50-200-D-M9B
CADデータダウンロード
200
52,420
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054645 MDNBC50-200-D-A53 200
54,070
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054654 MDNBC50-100-D-A93VZ4 100
56,050
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054663 MDNBC50-150-D-M9BWZ3 150
57,260
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054672 MDNBC50-1000-D
CADデータダウンロード
1000
65,840
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39054688 MDNBC50-850-D-M9BL
CADデータダウンロード
850
70,020
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする