MNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWB100)

MNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWB100) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39077237 MDNBWB100-60-D
CADデータダウンロード
60
91,300
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39077246 MDNBWB100-75-D
CADデータダウンロード
75
91,300
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39077255 MDNBWB100-300-D
CADデータダウンロード
300
102,190
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39077264 MDNBWB100-300-D-M9BL
CADデータダウンロード
300
108,460
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39077273 MDNBWB100-720-D
CADデータダウンロード
720
126,390
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする