MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHLB40)

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHLB40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39148628 MGGHLB40-300
CADデータダウンロード
300
85,090
77,980
85,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
39148637 MGGHLB40-150-B54
CADデータダウンロード
150
86,960
77,980
85,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする