MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB32TN)

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB32TN) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39148804 MGGHMB32TN-200
CADデータダウンロード
51,040
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする