MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB32TNV)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB32TNV) - SMC
ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39200638MGGMB32TNV-250-XC625032
66,550
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする