MG Series(MGPL12-125AZ)

MG Series(MGPL12-125AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)12 ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) M5×0.8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39254827 MGPL12-125AZ-XC9
CADデータダウンロード
28,600
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39254836 MGPL12-125AZ-M9BWL-XC9
CADデータダウンロード
35,420
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする