曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-250AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-250AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265022MGPL16-250AZ-M9BWS0.5M9BW(S) 1ヶ付
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39265038MGPL16-250AZ-M9NLS3M9N(S) 1ヶ付
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39265047MGPL16-250AZ-M9NVLS3M9NV(S) 1ヶ付
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39265056MGPL16-250AZ-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39265065MGPL16-250AZ-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
47,250
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39265074MGPL16-250AZ-M9BAL3M9BA(-) 2ヶ付
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする