MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-15Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-15Z) - SMC
ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39273063MGPL20-15Z-A93V1520A93V
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273072MGPL20-15Z-M9BALS1520M9BA
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273088MGPL20-15Z-M9BZ1520M9B
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39273097MGPL20-15Z-M9BL-XC6B1520M9B
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39273106MGPL20-15Z-XC6A1520(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39273115MGPL20-15Z-M9NA-XC6A1520M9NA
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする