SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-26Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
26
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39290807
MGPL25-26Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください