SMC
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-400)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39292785
MGPL25-400-HN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
58,520
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39292794
MGPL25-400-HN-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
66,990
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください