SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-400AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39292803
MGPL25-400AZ-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
M9NW
¥
62,980
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39292812
MGPL25-400AZ-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
63,310
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください