MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-45Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-45Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)45 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39307083 MGPL32-45Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,590
37,980
41,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39307092 MGPL32-45Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,660
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39307108 MGPL32-45Z-M9B
CADデータダウンロード
- M9B
46,200
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39307117 MGPL32-45Z-M9BVM
CADデータダウンロード
- M9BV
47,410
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする