SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-30BZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327225
MGPL50-30BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
56,270
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39327234
MGPL50-30BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
59,680
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください