MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF25)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39341855MGPLF25-20Z-M9BL3M9B
40,480
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39341864MGPLF25-20Z-M9BV0.5M9BV
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする