SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-206Z)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
206
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39354988
MGPM12-206Z-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
31,460
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください