MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-152Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-152Z) SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)152 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39368568 MGPM16-152Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
22,060
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39368577 MGPM16-152Z-A93
CADデータダウンロード
A93
25,470
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする