曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-160Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-160Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)160軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
ねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39369103MGPM16-160Z-A93-(-) M5x0.80.5A93(-) 2ヶ付
25,470
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369112MGPM16-160Z-M9BAS-(-) M5x0.80.5M9BA(S) 1ヶ付
25,960
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369128MGPM16-160Z-A93L-(-) M5x0.83A93(-) 2ヶ付
26,130
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369137MGPM16-160Z-M9BL-(-) M5x0.83M9B(-) 2ヶ付
28,330
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369146MGPM16-160Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
28,330
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369155MGPM16-160Z-M9BAL-(-) M5x0.83M9BA(-) 2ヶ付
30,530
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする