曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-12Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-12Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)12ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39387425MGPM20-12Z-XC22(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
22,330
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39387434MGPM20-12Z-A93A93
23,710
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39387443MGPM20-12Z-M9BM9B
25,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39387452MGPM20-12Z-M9BLM9B
26,570
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39387468MGPM20-12Z-M9NWL-X867M9NW
27,120
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする