MG Series(MGPM20-250AZ)

MG Series(MGPM20-250AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39396017 MGPM20-250AZ
CADデータダウンロード
- (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,970
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396026 MGPM20-250AZ-XC8
CADデータダウンロード
(A)0~10 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,900
28,980
31,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39396035 MGPM20-250AZ-A93
CADデータダウンロード
- A93
34,380
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396044 MGPM20-250AZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
- M9BW
34,380
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396053 MGPM20-250AZ-A93L-X867
CADデータダウンロード
- A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,040
31,980
35,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39396062 MGPM20-250AZ-A93L
CADデータダウンロード
- A93
35,040
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396078 MGPM20-250AZ-A93Z
CADデータダウンロード
- A93
35,700
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396087 MGPM20-250AZ-A93VL
CADデータダウンロード
- A93V
35,700
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396096 MGPM20-250AZ-M9B
CADデータダウンロード
- M9B
36,580
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396105 MGPM20-250AZ-M9N
CADデータダウンロード
- M9N
36,800
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396114 MGPM20-250AZ-M9BW
CADデータダウンロード
- M9BW
37,130
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396123 MGPM20-250AZ-M9NW
CADデータダウンロード
- M9NW
37,130
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396132 MGPM20-250AZ-M9BL
CADデータダウンロード
- M9B
37,240
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396148 MGPM20-250AZ-M9NL
CADデータダウンロード
- M9N
37,460
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396157 MGPM20-250AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
- M9BW
37,790
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396166 MGPM20-250AZ-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
(A)0~10 M9BW
38,060
34,980
38,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39396175 MGPM20-250AZ-M9BVL
CADデータダウンロード
- M9BV
38,120
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396184 MGPM20-250AZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
- M9BW
38,450
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396193 MGPM20-250AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
- M9BA
39,440
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39396202 MGPM20-250AZ-M9BAL-XC8
CADデータダウンロード
(A)0~10 M9BA
40,370
36,980
40,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする