SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-45AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39403936
MGPM20-45AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39403945
MGPM20-45AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
28,440
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39403954
MGPM20-45AZ-M9BVL-XC19
CADデータダウンロード
M9BV
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください