MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-120AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-120AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39423186MGPM25-120AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,810
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39423195MGPM25-120AZ-M9B-XC19M9B
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする