MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-136AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-136AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)136 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39424963 MGPM25-136AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
3 M9B
36,910
32,980
36,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
39424972 MGPM25-136AZ-M9BA-XC19
CADデータダウンロード
0.5 M9BA
38,450
35,980
39,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする